すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA733AF-11

品名 : [EA733AF-1用]吸入ポンプユニット

仕様

メーカー新コスモス電機型番PA-4000Ⅱ
仕様吸水ポンプユニットセットセット内容吸水ポンプユニット(本体)
アタッチメント
単3電池×1本
サンプリングアダプタ(接続チューブ付)
レザーケース(ショルダーベルト付)
本体サイズ125(W)×43(D)×110(H)mm重量約420g(本体及びレザーケース、電池含む)
連続使用時間約30時間(25℃、無トラブル時)ガス採気方式吸引式
EA733AF-1用吸水ポンプユニット
本体に1m(EA733AF-12)(別売)、8m(EA733AF-13)(別売)のガス導入管とポンプユニットセットを使用して、作業前の安全確認ができます。
検知器は別売です。
販売価格

42,000円(税抜)/ 46,200円(税込)

カタログ価格

42,000円(税抜)/46,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 15:48現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0769ページ
バリエーション一覧
EA733AF-1 70x26x72mm/130g[防水]マルチ型ガス検知器
EA733AF-11 [EA733AF-1用]吸入ポンプユニット
EA733AF-12 [EA733AF-1用]1mケーブル導入管ユニット(手持ち用)
EA733AF-13 [EA733AF-1用]8mケーブル導入管ユニット(投込み用)
その他関連
オプションEA733AF-12 : [EA733AF-1用]1mケーブル導入管ユニット(手持ち用)
オプションEA733AF-13 : [EA733AF-1用]8mケーブル導入管ユニット(投込み用)
ウェブカタログ画像
  • EA733AF-13(8m)使用時
  • ※EA733AF-1(本体)は別売です。
  • ポンプユニットのみ
  • ※EA733AF-1(本体)は別売です。
  • エスコ便利カタログ768ページ
  • エスコ便利カタログ769ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top