すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA762FG-85B

品名 : 104x 80mm ダブルクリップ

仕様

サイズ104×80mm開口幅8~10mm
材質クリップ:PC
ジョイント:POM
360°支柱の角度を自由に調整できる大型ターンプライスクリップ
店舗、売場店頭などのPOPのはさみに最適
1インチ(2.5cm)パイプをらくらく挟めます。
丈夫で傷が付きにくいクリップ部は滑らず、安心のポリカーボネートを使用
バネ部も強度を備えています。
販売価格

515円(税抜)/ 567円(税込)

カタログ価格

515円(税抜)/567円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 15:48現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像
  • 360度支柱の角度を自由に調整可能

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top