すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638JK-11

品名 : 6.0x 72mm スナップフック(抜け止付/ステンレス製)

仕様

線径6mm外寸72×28㎜
開口幅9㎜
(外れ止め開口8mm)
使用荷重20kg
材質SUS304重量33g
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
安心な外れ止め付き。チェーンなどの絡まりも防ぎます。
RoHS2対応品
販売価格

980円(税抜)/ 1,078円(税込)

カタログ価格

980円(税抜)/1,078円(税込)

在庫数

最新在庫: 30

(2026/11/05 15:40現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1380ページ
バリエーション一覧
EA638JK-11 6.0x 72mm スナップフック(抜け止付/ステンレス製)
EA638JK-12 7.0x 82mm スナップフック(抜け止付/ステンレス製)
EA638JK-13 8.0x 98mm スナップフック(抜け止付/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:6㎜   L:72㎜   W:28㎜\nS1:9㎜   S2:8mm\nd:13㎜   t:4.3㎜
  • エスコ便利カタログ1380ページ
  • エスコ便利カタログ1381ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top