すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA764BB-126

品名 : 5 m LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー)

仕様

メーカーサンワサプライ型番KB-T7A-05BL
カラーブルーケーブル構造二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線
ケーブル長5mケーブル直径8mm
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応伝送帯域カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)
カテゴリ6A(10GBASE-T)
カテゴリ6(1000BASE-TX)
カテゴリ5e(1000BASE-T)
カテゴリ5(100BASE-TX)
カテゴリ3(10BASE-T)適合
ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。
カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。
ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。
外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。
サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。
コネクタ部の爪が折れ難いよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
※本製品はECOケーブルのため、表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。
RoHS対応品
販売価格

7,310円(税抜)/ 8,041円(税込)

カタログ価格

7,310円(税抜)/8,041円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 15:40現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1911ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA764BB-120 0.2m LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー)
    EA764BB-121 0.4m LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー)
    EA764BB-122 0.6m LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー)
    EA764BB-123 1 m LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー)
    EA764BB-124 2 m LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー)
    EA764BB-125 3 m LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー)
    EA764BB-126 5 m LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー)
    EA764BB-127 10 m LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー)
    EA764BB-128 15 m LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー)
    EA764BB-129 20 m LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー)
    EA764BB-130 30 m LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー)
    ウェブカタログ画像
    • A.W.G-mm換算表

    資料

    その他資料
    1. IMG
    2. IMG
    3. IMG
    4. IMG
    • エスコ便利カタログ1910ページ
    • エスコ便利カタログ1911ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top