すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA725RB-101B

品名 : 0.07x127mm スチールフィラーゲージ(10枚)

端末とエッジに丸みがある為、スムーズかつ安全にご使用できます

仕様

リーフ幅12.7mm
ハイカーボンスチール製
サイズ0.07mmリーフ長127mm
入数10枚
販売価格

8,270円(税抜)/ 9,097円(税込)

カタログ価格

8,270円(税抜)/9,097円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 15:48現在)

更新
商品入数10販売単位袋
カタログページ0750ページ
数量:

この商品には、52点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA725RB-100 0.02x127mm スチールフィラーゲージ(10枚)
    EA725RB-100A 0.03x127mm スチールフィラーゲージ(10枚)
    EA725RB-100B 0.04x127mm スチールフィラーゲージ(10枚)
    EA725RB-101 0.05x127mm スチールフィラーゲージ(10枚)
    EA725RB-101A 0.06x127mm スチールフィラーゲージ(10枚)
    EA725RB-101B 0.07x127mm スチールフィラーゲージ(10枚)
    EA725RB-101C 0.08x127mm スチールフィラーゲージ(10枚)
    EA725RB-101D 0.09x127mm スチールフィラーゲージ(10枚)
    EA725RB-102 0.10x127mm スチールフィラーゲージ(10枚)
    EA725RB-103 0.15x127mm スチールフィラーゲージ(10枚)
    EA725RB-104 0.20x127mm スチールフィラーゲージ(10枚)
    EA725RB-105 0.25x127mm スチールフィラーゲージ(10枚)
    EA725RB-106 0.30x127mm スチールフィラーゲージ(10枚)
    EA725RB-107 0.35x127mm スチールフィラーゲージ(10枚)
    EA725RB-108 0.40x127mm スチールフィラーゲージ(10枚)
    EA725RB-109 0.45x127mm スチールフィラーゲージ(10枚)
    EA725RB-110 0.50x127mm スチールフィラーゲージ(10枚)
    EA725RB-111 0.55x127mm スチールフィラーゲージ(10枚)
    EA725RB-112 0.60x127mm スチールフィラーゲージ(10枚)
    EA725RB-113 0.65x127mm スチールフィラーゲージ(10枚)
    EA725RB-114 0.70x127mm スチールフィラーゲージ(10枚)
    EA725RB-115 0.75x127mm スチールフィラーゲージ(10枚)
    EA725RB-116 0.80x127mm スチールフィラーゲージ(10枚)
    EA725RB-117 0.85x127mm スチールフィラーゲージ(10枚)
    EA725RB-118 0.90x127mm スチールフィラーゲージ(10枚)
    EA725RB-119 0.95x127mm スチールフィラーゲージ(10枚)
    EA725RB-120 1.00x127mm スチールフィラーゲージ(10枚)
    EA725RB-300 0.02x305mm スチールフィラーゲージ(12枚)
    EA725RB-300A 0.03x305mm スチールフィラーゲージ(12枚)
    EA725RB-300B 0.04x305mm スチールフィラーゲージ(12枚)
    EA725RB-301 0.05x305mm スチールフィラーゲージ(12枚)
    EA725RB-301A 0.06x305mm スチールフィラーゲージ(12枚)
    EA725RB-301B 0.07x305mm スチールフィラーゲージ(12枚)
    EA725RB-301C 0.08x305mm スチールフィラーゲージ(12枚)
    EA725RB-301D 0.09x305mm スチールフィラーゲージ(12枚)
    EA725RB-302 0.10x305mm スチールフィラーゲージ(12枚)
    EA725RB-303 0.15x305mm スチールフィラーゲージ(12枚)
    EA725RB-304 0.20x305mm スチールフィラーゲージ(12枚)
    EA725RB-305 0.25x305mm スチールフィラーゲージ(12枚)
    EA725RB-306 0.30x305mm スチールフィラーゲージ(12枚)
    EA725RB-307 0.35x305mm スチールフィラーゲージ(12枚)
    EA725RB-308 0.40x305mm スチールフィラーゲージ(12枚)
    EA725RB-309 0.45x305mm スチールフィラーゲージ(12枚)
    EA725RB-311 0.55x305mm スチールフィラーゲージ(12枚)
    EA725RB-312 0.60x305mm スチールフィラーゲージ(12枚)
    EA725RB-313 0.65x305mm スチールフィラーゲージ(12枚)
    EA725RB-314 0.70x305mm スチールフィラーゲージ(12枚)
    EA725RB-315 0.75x305mm スチールフィラーゲージ(12枚)
    EA725RB-317 0.85x305mm スチールフィラーゲージ(12枚)
    EA725RB-318 0.90x305mm スチールフィラーゲージ(12枚)
    EA725RB-319 0.95x305mm スチールフィラーゲージ(12枚)
    EA725RB-320 1.00x305mm スチールフィラーゲージ(12枚)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ750ページ
    • エスコ便利カタログ751ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top