すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA725KE-23

品名 : 200mm ディバイダー(固定ねじ付)

仕様

材質スチール測定範囲200mm
脚長200mm重量(g)209
固定ねじ付
販売価格

5,310円(税抜)/ 5,841円(税込)

カタログ価格

5,310円(税抜)/5,841円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/05 15:40現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0748ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA725KE-21 150mm ディバイダー(固定ねじ付)
    EA725KE-23 200mm ディバイダー(固定ねじ付)
    EA725KE-24 250mm ディバイダー(固定ねじ付)
    EA725KE-25 300mm ディバイダー(固定ねじ付)
    EA725KE-26 400mm ディバイダー(固定ねじ付)
    EA725KE-27 500mm ディバイダー(固定ねじ付)
    EA725KE-28 600mm ディバイダー(固定ねじ付)
    EA725KE-29 1000mm ディバイダー(固定ねじ付)
    ウェブカタログ画像
    画像はEA725KE-27です。
    • 画像はEA725KE-27です。
    • エスコ便利カタログ748ページ
    • エスコ便利カタログ749ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top