すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638GE-12P

品名 : [EA638GE-12用] バックプレート(ステンレス製)

耐食・耐久性に優れたSUS304製

仕様

材質SUS304穴径(mm)4.5
プレートサイズ(mm)63.5×19
EA638GE-12用バックプレート
バックプレートを付けることで、荷重分散の効果があります。
取付ねじ無し
販売価格

380(税抜)/ 418円(税込)

カタログ価格

380円(税抜)/418円(税込)

在庫数

最新在庫: 28

(2026/03/25 03:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1361ページ
その他関連
本体EA638GE-12 : 63.5mm/16.0mm パッドアイ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nB:45.7、F:4.5、Y:63.5、Z:19.0
  • エスコ便利カタログ1360ページ
  • エスコ便利カタログ1361ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top