すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638GF-1

品名 : φ33mm/16.5mm パッドアイ(ステンレス製)

仕様

サイズ(mm)A:19.0、B:12.7、C(リング径):16.5、D:2.2
E:4.8、F:3.8、X,Y:33.2、Z:20.8
線径4.8mm
プレートサイズ33mmプレート厚み2.2mm
使用荷重217kg材質SUS304
穴径3.8mm重量22.6g
取付ねじ無し
SUS304製で耐食性と耐久性に優れています。
船舶、産業、建築用途など、様々な用途に適しています。
販売価格

340(税抜)/ 374円(税込)

カタログ価格

340円(税抜)/374円(税込)

在庫数

最新在庫: 198

(2026/04/03 09:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1361ページ
バリエーション一覧
EA638GF-1 φ33mm/16.5mm パッドアイ(ステンレス製)
EA638GF-2 φ41mm/19.8mm パッドアイ(ステンレス製)
EA638GF-3 φ50mm/24.6mm パッドアイ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • サイズ(mm)\nA:19、B:12.7、C:16.5
  • サイズ(mm)\nA:19.0、B:12.7、C:16.5、D:2.2、E:4.8\nF:3.8、X,Y:33.2、Z:20.8
  • エスコ便利カタログ1360ページ
  • エスコ便利カタログ1361ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top