すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638GG-1

品名 : 35.0mm パッドアイ(ステンレス製)

仕様

サイズ(mm)A:10.6、B:35.0、C:4.8、D:3.8、E:5.0
X:15.2、Y:47.7、Z:13.2
使用荷重158kg
穴径3.8mm材質SUS316
重量13.6g
取付ねじ無し
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
船舶、産業、建築用途など、様々な用途に適しています。
精密鋳造でロープの擦れを防ぐ丸い断面が特徴です。
販売価格

440(税抜)/ 484円(税込)

カタログ価格

440円(税抜)/484円(税込)

在庫数

最新在庫: 41

(2026/05/03 18:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1363ページ
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • サイズ(mm)\nA:10.6、B:35.0、C:4.8
  • サイズ(mm)\nA:10.6、B:35.0、D:3.8、E:5.0\nX:15.2、Y:47.7、Z:13.2
  • エスコ便利カタログ1362ページ
  • エスコ便利カタログ1363ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top