すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638HE-3

品名 : 39.0x10.0x 3.5mm クイックリング(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい

仕様

材質SUS316線径3.5mm
内寸39×10mm口の開き10mm
使用荷重200kgサイズ(mm)A:3.5、B:39、C:10、D:10
重量10.5g
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
販売価格

675(税抜)/ 743円(税込)

カタログ価格

675円(税抜)/743円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 12:29現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA638HE-1 28.0x 7.0x 2.5mm クイックリング(ステンレス製)
    EA638HE-2 33.5x 8.5x 3.0mm クイックリング(ステンレス製)
    EA638HE-3 39.0x10.0x 3.5mm クイックリング(ステンレス製)
    EA638HE-4 45.0x11.5x 4.0mm クイックリング(ステンレス製)
    EA638HE-5 52.0x13.0x 5.0mm クイックリング(ステンレス製)
    EA638HE-6 58.5x14.5x 6.0mm クイックリング(ステンレス製)
    EA638HE-7 65.0x16.0x 7.0mm クイックリング(ステンレス製)
    EA638HE-8 72.0x17.5x 8.0mm クイックリング(ステンレス製)
    EA638HE-9 77.0x19.0x 9.0mm クイックリング(ステンレス製)
    EA638HE-11 100 x23.5x12.0mm クイックリング(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    • サイズ(mm)\nA:3.5、B:39、C:10、D:10

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top