すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638HG-1

品名 : 22x 27x 2.5mm クイックリング(スチール/Zinc)

ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい

仕様

材質スチール(亜鉛メッキ)使用荷重25kg
サイズ(mm)A:2.5、B:22、C:27、D:3.5重量2.5g
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
販売価格

285円(税抜)/ 314円(税込)

カタログ価格

285円(税抜)/314円(税込)

在庫数

最新在庫: 41

(2026/11/03 06:07現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1377ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA638HH-1
    • 品番

      EA638HH-1

    • コメント

      同 ステンレス製

    バリエーション一覧
    EA638HG-1 22x 27x 2.5mm クイックリング(スチール/Zinc)
    EA638HG-2 27x 30x 3.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
    EA638HG-3 31x 36x 3.5mm クイックリング(スチール/Zinc)
    EA638HG-4 35.5x40x 4.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
    EA638HG-5 40x 48x 5.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
    EA638HG-6 47x 56x 6.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
    EA638HG-8 56x 73x 8.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
    EA638HG-14 102x155x18.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
    EA638HG-15 112x176x20.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
    ウェブカタログ画像
    • サイズ(mm)\nA:2.5、B:22、C:27、D:3.5
    • エスコ便利カタログ1376ページ
    • エスコ便利カタログ1377ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top