すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638HM-6

品名 : 69.3x30.0x 6.0mm クイックリング(ステンレス)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい

仕様

材質SUS316使用荷重400kg
サイズ(mm)A:6、B:69、C:30、D:14.5重量50g
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
販売価格

1,180円(税抜)/ 1,298円(税込)

カタログ価格

1,180円(税抜)/1,298円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 02:49現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1377ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA638FK-124
    バリエーション一覧
    EA638HM-1 35.0x15.0x 2.5mm クイックリング(ステンレス)
    EA638HM-2 39.5x18.0x 3.0mm クイックリング(ステンレス)
    EA638HM-3 45.7x20.0x 3.5mm クイックリング(ステンレス)
    EA638HM-4 53.2x24.0x 4.0mm クイックリング(ステンレス)
    EA638HM-5 60.7x27.0x 5.0mm クイックリング(ステンレス)
    EA638HM-6 69.3x30.0x 6.0mm クイックリング(ステンレス)
    EA638HM-8 84.2x37.0x 8.0mm クイックリング(ステンレス)
    EA638HM-9 89.9x40.0x 9.0mm クイックリング(ステンレス)
    EA638HM-10 98.0x43.0x10.0mm クイックリング(ステンレス)
    EA638HM-11 120.0x52.0x12.0mm クイックリング(ステンレス)
    EA638HM-13 144.5x6300x16.0mm クイックリング(ステンレス)
    ウェブカタログ画像
    • サイズ(mm)\nA:6、B:69、C:30、D:14.5
    • エスコ便利カタログ1376ページ
    • エスコ便利カタログ1377ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top