すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638HS-4

品名 : 25x31.5x4.0mm クイックリング(スチール/Zinc)

ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい

仕様

材質スチール(亜鉛メッキ)使用荷重100kg
サイズ(mm)A:4、B:25、C:40、D:5.5重量15g
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
販売価格

360円(税抜)/ 396円(税込)

カタログ価格

360円(税抜)/396円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/03 07:01現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1377ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA638HT-5
    • 品番

      EA638HT-5

    • コメント

      サイズ確認お願いします。

    バリエーション一覧
    EA638HS-3 22x27.5x3.5mm クイックリング(スチール/Zinc)
    EA638HS-4 25x31.5x4.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
    EA638HS-5 28x37.5x5.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
    EA638HS-6 31x 43x 6.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
    EA638HS-7 34x49.5x7.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
    EA638HS-8 37x 55x 8.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
    EA638HS-9 40x 60x 9.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
    EA638HS-11 50x 78x12.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
    EA638HS-12 57x 89x14.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
    ウェブカタログ画像
    • サイズ(mm)\nA:4、B:25、C:40、D:5.5
    • エスコ便利カタログ1376ページ
    • エスコ便利カタログ1377ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top