すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638HT-7

品名 : 34.0x49.5x 7.0mm クイックリング(ステンレス製)

ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい

仕様

材質SUS316使用荷重625kg
サイズ(mm)A:7、B:34、C:66、D:8.5重量66g
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
販売価格

1,400円(税抜)/ 1,540円(税込)

カタログ価格

1,400円(税抜)/1,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/11/03 07:00現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1377ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA638HT-1 17.0x21.0x 2.5mm クイックリング(ステンレス製)
    EA638HT-2 28.0x23.5x 3.0mm クイックリング(ステンレス製)
    EA638HT-3 22.0x27.5x 3.5mm クイックリング(ステンレス製)
    EA638HT-5 28.0x37.5x 5.0mm クイックリング(ステンレス製)
    EA638HT-6 31.0x43.0x 6.0mm クイックリング(ステンレス製)
    EA638HT-7 34.0x49.5x 7.0mm クイックリング(ステンレス製)
    EA638HT-8 37.0x55.0x 8.0mm クイックリング(ステンレス製)
    EA638HT-9 40.0x60.0x 9.0mm クイックリング(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    • サイズ(mm)\nA:7、B:34、C:66、D:8.5
    • エスコ便利カタログ1376ページ
    • エスコ便利カタログ1377ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top