すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638JG-12

品名 : 61.0x24.0x10.0mm スナップフック(ステンレス)

仕様

線径10mm内寸61×24㎜
口の開き18mm使用荷重120kg
材質SUS304重量103g
チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに
シンプルな形状
RoHS2対応品
販売価格

1,620(税抜)/ 1,782円(税込)

カタログ価格

1,620円(税抜)/1,782円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/07/05 03:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1380ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA638JG-7 22.0x 8.0x 3.0mm スナップフック(ステンレス)
    EA638JG-8 30.0x10.0x 4.0mm スナップフック(ステンレス)
    EA638JG-9 41.0x16.0x 5.0mm スナップフック(ステンレス)
    EA638JG-10 52.0x21.0x 6.0mm スナップフック(ステンレス)
    EA638JG-11 57.0x22.0x 8.0mm スナップフック(ステンレス)
    EA638JG-12 61.0x24.0x10.0mm スナップフック(ステンレス)
    EA638JG-13 86.0x36.0x12.0mm スナップフック(ステンレス)
    ウェブカタログ画像
    • D:10㎜   L:61㎜   W:24㎜\nS:18㎜   R:7mm
    • エスコ便利カタログ1380ページ
    • エスコ便利カタログ1381ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top