すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638JG-184B

品名 : 8x80mm カラビナフック(アルミ/シルバー・10個)

ロープ同士の連結などあらゆる作業に

仕様

内寸(mm)63×27線径(mm)8
全長(mm)80開口(mm)15.8
カラーシルバー入数10個
材質アルミ合金リング内径21.6mm
ロープ同士の連結などあらゆる作業に
販売価格

3,160(税抜)/ 3,476円(税込)

カタログ価格

3,160円(税抜)/3,476円(税込)

在庫数

最新在庫: 71

(2026/04/09 21:45現在)

更新
商品入数10販売単位PK
カタログページ1378ページ2331ページ
数量:

この商品には、18点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA638JG-142B 4x40mm カラビナフック(アルミ/ブルー・10個)
    EA638JG-143B 4x40mm カラビナフック(アルミ/レッド・10個)
    EA638JG-144B 4x40mm カラビナフック(アルミ/シルバー・10個)
    EA638JG-162B 6x60mm カラビナフック(アルミ/ブルー・10個)
    EA638JG-163B 6x60mm カラビナフック(アルミ/レッド・10個)
    EA638JG-164B 6x60mm カラビナフック(アルミ/シルバー・10個)
    EA638JG-182B 8x80mm カラビナフック(アルミ/ブルー・10個)
    EA638JG-183B 8x80mm カラビナフック(アルミ/レッド・10個)
    EA638JG-184B 8x80mm カラビナフック(アルミ/シルバー・10個)
    EA638JG-142 4x40mm カラビナフック(アルミ/ブルー)
    EA638JG-143 4x40mm カラビナフック(アルミ/レッド)
    EA638JG-144 4x40mm カラビナフック(アルミ/シルバー)
    EA638JG-162 6x60mm カラビナフック(アルミ/ブルー)
    EA638JG-163 6x60mm カラビナフック(アルミ/レッド)
    EA638JG-164 6x60mm カラビナフック(アルミ/シルバー)
    EA638JG-182 8x80mm カラビナフック(アルミ/ブルー)
    EA638JG-183 8x80mm カラビナフック(アルミ/レッド)
    EA638JG-184 8x80mm カラビナフック(アルミ/シルバー)
    ウェブカタログ画像
    入数10個
    • 入数10個
    • ※10個入
    • エスコ便利カタログ1378ページ
    • エスコ便利カタログ1379ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top