すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638JG-2

品名 : 58.0x16.0x 5.0mm カラビナ(ステンレス製)

仕様

線径5mm内寸58×16mm
開口9mm使用荷重60kg
材質SUS304重量22g
チェーンの端末金具などに。一番スタンダードなジョイント金具です。
ワンタッチで付け外し可能
RoHS2対応品
販売価格

820(税抜)/ 902円(税込)

カタログ価格

820円(税抜)/902円(税込)

在庫数

最新在庫: 40

(2026/04/12 15:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1379ページ
バリエーション一覧
EA638JG-1 38.0x13.0x 4.0mm カラビナ(ステンレス製)
EA638JG-2 58.0x16.0x 5.0mm カラビナ(ステンレス製)
EA638JG-3 66.0x19.0x 6.0mm カラビナ(ステンレス製)
EA638JG-4 74.0x20.0x 8.0mm カラビナ(ステンレス製)
EA638JG-5 88.0x28.0x10.0mm カラビナ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:5mm   L:58㎜\nW:16㎜   S:9㎜
  • エスコ便利カタログ1378ページ
  • エスコ便利カタログ1379ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top