すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638JG-58

品名 : 64.0x34.0mm D型カラビナ(ステンレス製)

仕様

線径6㎜外寸64×34mm
開口幅14㎜使用荷重70kg
材質SUS304重量29g
ワイヤー・チェーン・ロープなどの連結金具として
開口部が大きく使用しやすい形状
ばね状のリング部をたおす(押す)ことで、開閉できます。
RoHS2対応品
販売価格

905(税抜)/ 996円(税込)

カタログ価格

905円(税抜)/996円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2026/04/11 22:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1381ページ
バリエーション一覧
EA638JG-56 42.0x23.0mm D型カラビナ(ステンレス製)
EA638JG-57 52.5x30.0mm D型カラビナ(ステンレス製)
EA638JG-58 64.0x34.0mm D型カラビナ(ステンレス製)
EA638JG-59 80.0x45.0mm D型カラビナ(ステンレス製)
EA638JG-60 105.0x58.0mm D型カラビナ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D1:7㎜    D2:6㎜   L:64㎜\nW:34㎜   S:14㎜\nR:5.5㎜   t:4.5㎜
  • エスコ便利カタログ1380ページ
  • エスコ便利カタログ1381ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top