すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638JM-26

品名 : 67x40mm スナップフック(ロック付/ステンレス製)

仕様

外寸67×40㎜開口幅12mm
リング内径12mm使用荷重80kg
材質SUS304重量40g
2段階の動作でなければ開かないフックです。
連結金具としてご使用ください。
RoHS2対応品
販売価格

1,350円(税抜)/ 1,485円(税込)

カタログ価格

1,350円(税抜)/1,485円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/27 11:16現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1381ページ
バリエーション一覧
EA638JM-26 67x40mm スナップフック(ロック付/ステンレス製)
EA638JM-28 108x64mm スナップフック(ロック付/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:7.5㎜   D2:3.5㎜   L:67㎜\nW:40㎜   d:12㎜   S:12㎜\nR:5mm   T1:5.7㎜   T2:6㎜
  • エスコ便利カタログ1380ページ
  • エスコ便利カタログ1381ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top