すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638JM-31

品名 : 82mm ロックスナップ(オープンタイプ/ステンレス製)

仕様

外寸82×25㎜開口幅8mm
リング内径11㎜使用荷重30kg
材質SUS304重量47g
ロック機能付
※ロックつまみを「O」の状態でフックにチェーンを通し、開閉部を閉じた後に、ロックつまみを「C」にするとロック完了です。
リング部分はハンマーでたたいて取り付けてください。
RoHS2対応品
販売価格

1,860(税抜)/ 2,046円(税込)

カタログ価格

1,860円(税抜)/2,046円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/31 22:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1376ページ
バリエーション一覧
EA638JM-31 82mm ロックスナップ(オープンタイプ/ステンレス製)
EA638JM-32 80mm ロックスナップ(クローズタイプ/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • リング部分はハンマーでたたいて取り付けてください。
  • D:6.5㎜   L:82㎜   W:25㎜\nS:8mm   d:11㎜   t:5mm
  • エスコ便利カタログ1376ページ
  • エスコ便利カタログ1377ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top