すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638JM-8

品名 : 88mm スナップフック(ステンレス製)

仕様

線径8mm外寸88×28㎜
開口幅10㎜使用荷重60kg
材質SUS304重量64g
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
取付はハンマーで叩くだけ。溶接などの作業が不要です。
RoHS2対応品
販売価格

1,180(税抜)/ 1,298円(税込)

カタログ価格

1,180円(税抜)/1,298円(税込)

在庫数

最新在庫: 24

(2026/08/31 11:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1380ページ
バリエーション一覧
EA638JM-5 65mm スナップフック(ステンレス製)
EA638JM-6 76mm スナップフック(ステンレス製)
EA638JM-8 88mm スナップフック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:8mm   L:88㎜   W:28㎜\nS:10㎜   d:12㎜   t:6.5㎜
  • エスコ便利カタログ1380ページ
  • エスコ便利カタログ1381ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top