すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638JN-30

品名 : 60.4mm スナップフック(ステンレス製)

仕様

材質SUS316サイズA:60.4、B:8.1、C:14.2、D:6.8
X:31.7、Y:25.4、Z:12.4
重量31.7g
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
船舶、産業用途に適しています。
フックの端は鍛造されています。
キーリングはニッケルメッキ加工がされています。
接触する衝撃を分散するために開口部形状を少し曲げた形状にしています。
販売価格

770(税抜)/ 847円(税込)

カタログ価格

770円(税抜)/847円(税込)

在庫数

最新在庫: 82

(2026/03/24 15:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1381ページ
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • サイズ(mm)\nA:60.4、B:8.1、C:14.2、D:6.8
  • サイズ(mm)\nA:60.4、B:8.1、C:14.2、D:6.8\nX:31.7、Y:25.4、Z:12.4
  • エスコ便利カタログ1380ページ
  • エスコ便利カタログ1381ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top