すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638JN-40

品名 : 114.3x12.7mm ハーネスクリップ(スチール真鍮製

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質炭素鋼(黒色コーティング)内寸(mm)53×87
線径(mm)12.7開口幅(mm)26.9
使用荷重(kg)1587重量(g)254
真鍮製スクリューロック機構
商品本体に破断荷重の刻印があります。
販売価格

4,050(税抜)/ 4,455円(税込)

カタログ価格

4,050円(税抜)/4,455円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 22:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1431ページ

代替品

EA638JN-40A
  • 品番

    EA638JN-40A

  • コメント

    黒色コーティング⇒シルバーに変更

ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:12.7、B:26.9\nX:78.4、Y:114.3、Z:18.2
  • エスコ便利カタログ1430ページ
  • エスコ便利カタログ1431ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top