すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA538RA-21

品名 : 0.50-1.25m㎡/4mm クワ形端子(100個)

仕様

メーカー日立Astemoアフターマーケットジャパン型番B-21
適用電線0.5~1.25m㎡ボルト穴径4mm
板厚0.5mm適合スリーブB-3(EA538RA-3)
材質黄銅入数100個
販売価格

1,260(税抜)/ 1,386円(税込)

カタログ価格

1,260円(税抜)/1,386円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/31 08:32現在)

更新
商品入数100販売単位
カタログページ0279ページ
バリエーション一覧
EA538RA-21 0.50-1.25m㎡/4mm クワ形端子(100個)
EA538RA-22 0.50-1.25m㎡/5mm クワ形端子(100個)
その他関連
関連商品EA538RA-3 : 2.5mm 絶縁スリーブ(オス/100個)
ウェブカタログ画像
入数:100個
  • 入数:100個
  • 単位(mm)

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ278ページ
  • エスコ便利カタログ279ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top