すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638JN-47

品名 : 124.9x11.1mm ハーネスクリップ(スチール製)

仕様

材質亜鉛メッキ鋼線径(mm)11.1
内寸(mm)50×101開口幅(mm)23.1
使用荷重(kg)725重量(g)226.7
真鍮製スクリューロック機構
破断荷重は使用荷重の約3倍です。
商品本体に破断荷重の刻印があります。
販売価格

3,820円(税抜)/ 4,202円(税込)

カタログ価格

3,820円(税抜)/4,202円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/11/04 02:50現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1380ページ
バリエーション一覧
EA638JN-45 86.3x 7.9mm ハーネスクリップ(スチール製)
EA638JN-46 103.1x 9.5mm ハーネスクリップ(スチール製)
EA638JN-47 124.9x11.1mm ハーネスクリップ(スチール製)
ウェブカタログ画像
  • 画像はEA638JN-46
  • サイズ(mm)\nA:11.1、B:17.7、C:23.1、D:12.7\nX:72.8、Y:124.9、Z:17.0
  • エスコ便利カタログ1380ページ
  • エスコ便利カタログ1381ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top