すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638JP-2

品名 : 60x 6.4mm スナップフック(ステンレス製)

耐食性・耐久性に優れ、海洋や産業用に最適です

仕様

内寸49×18mm線径6mm
開口6.9mm使用荷重77.1kg
材質SUS316重量27.2g
フック本体に材質を表す「316」と使用荷重が刻印されています。
販売価格

370(税抜)/ 407円(税込)

カタログ価格

370円(税抜)/407円(税込)

在庫数

最新在庫: 549

(2026/05/01 19:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1379ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA638JP-12
    バリエーション一覧
    EA638JP-1 50x 4.8mm スナップフック(ステンレス製)
    EA638JP-2 60x 6.4mm スナップフック(ステンレス製)
    EA638JP-3 70x 7.2mm スナップフック(ステンレス製)
    EA638JP-4 80x 8.0mm スナップフック(ステンレス製)
    EA638JP-5 98x 9.5mm スナップフック(ステンレス製)
    EA638JP-6 120x11.1mm スナップフック(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    • 世界のステンレス規格
    • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
    • サイズ(mm)\nA:60.4、B:6.8、C:9.1、D:6.9\nX:29.4、Y:6、Z:5.8
    • エスコ便利カタログ1378ページ
    • エスコ便利カタログ1379ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top