すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638JS-12

品名 : 94x40x10mm カラビナ(ステンレス製/安全環付)

仕様

内寸94×40mm線径10㎜
開口17mmタイプ環付
使用荷重290kg破壊荷重3500kg
材質SUS304(バレル研磨)重量165g
レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用まで幅広い分野で使用されています。
錆びにくく丈夫なSUS304製
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
販売価格

4,920(税抜)/ 5,412円(税込)

カタログ価格

4,920円(税抜)/5,412円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/07/05 03:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1379ページ
バリエーション一覧
EA638JS-11 94x40x10mm カラビナ(ステンレス製)
EA638JS-12 94x40x10mm カラビナ(ステンレス製/安全環付)
ウェブカタログ画像
  • ※品番別、各1個入り\n本商品は「12:環つきタイプ」です。
  • 単位:㎜

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1378ページ
  • エスコ便利カタログ1379ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top