すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638KA-53

品名 : 3.0mm シンブル(ステンレス製)

耐食性・耐久性に優れ、船舶及び産業用に最適です

仕様

使用ワイヤー径3.0mmサイズ(mm)A:3、B:0.7、L:18.3、D:9.7
X:15.2、Y:24.8、Z:5.3
材質SUS304重量2.2g
販売価格

50(税抜)/ 55円(税込)

カタログ価格

50円(税抜)/55円(税込)

在庫数

最新在庫: 247

(2026/04/13 17:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1367ページ

代替品

EA638KA-21
バリエーション一覧
EA638KA-51 1.6mm シンブル(ステンレス製)
EA638KA-52 2.0mm シンブル(ステンレス製)
EA638KA-53 3.0mm シンブル(ステンレス製)
EA638KA-54 4.0mm シンブル(ステンレス製)
EA638KA-55 4.8mm シンブル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nD:9.7、L:18.3
  • サイズ(mm)\nA:3、B:0.7、L:18.3、D:9.7\nX:15.2、Y:24.8、Z:5.3
  • エスコ便利カタログ1366ページ
  • エスコ便利カタログ1367ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top