すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638KB-62

品名 : 2mm シンブル(ステンレス製)

仕様

使用ワイヤー径2mmサイズ(mm)φ6.5
材質ステンレス(SUS316)
販売価格

160(税抜)/ 176円(税込)

カタログ価格

160円(税抜)/176円(税込)

在庫数

最新在庫: 40

(2026/06/25 04:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1367ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA638KA-52
    バリエーション一覧
    EA638KB-62 2mm シンブル(ステンレス製)
    EA638KB-63 3mm シンブル(ステンレス製)
    EA638KB-64 4mm シンブル(ステンレス製)
    EA638KB-65 5mm シンブル(ステンレス製)
    EA638KB-66 6mm シンブル(ステンレス製)
    EA638KB-68 8mm シンブル(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    • φd:6.5mm

    資料

    その他資料
    1. IMG
    2. IMG
    • エスコ便利カタログ1366ページ
    • エスコ便利カタログ1367ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top