すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638KE-11

品名 : 7.9x6.6mm ターンバックル(Hook&Eye/アルミ・ステンレス)

本体がアルミ製で軽量

仕様

サイズA:4.8、C:40.8、フックD:6.6、アイD:7.9
E:127.5、F:89.1、X:20.8、Y:102.3、Z:7.1
最小値(mm)89.1
最大値(mm)127.5(サイズ参照)使用荷重(kg)18
材質本体:アルミニウム
ボルト:SUS304
重量(g)18.1
ねじUNC3/16\"
軽量用途の使用に適しています。
販売価格

665(税抜)/ 732円(税込)

カタログ価格

665円(税抜)/732円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/07/05 05:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1363ページ
バリエーション一覧
EA638KE-11 7.9x6.6mm ターンバックル(Hook&Eye/アルミ・ステンレス)
EA638KE-12 13.2x12.2mm ターンバックル(Hook&Eye/アルミ・ステンレス)
EA638KE-13 12.4x12.2mm ターンバックル(Hook&Eye/アルミ・ステンレス)
EA638KE-14 16.0x15.2mm ターンバックル(Hook&Eye/アルミ・ステンレス)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • サイズ(mm)\nA:4.8、フックD:6.6、アイD:7.9
  • サイズ(mm)\nA:4.8、C:40.8、フックD:6.6、アイD:7.9\nE:127.5、F:89.1、X:20.8、Y:102.3、Z:7.1

商品動画

動画リンク360°画像
  • エスコ便利カタログ1362ページ
  • エスコ便利カタログ1363ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top