すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638KE-12

品名 : 13.2x12.2mm ターンバックル(Hook&Eye/アルミ・ステンレス)

本体がアルミ製で軽量

仕様

サイズA:6.4、C:51.8、フックD:12.2、アイD:13.2
E:162.0、F:110.7、X:28.4、Y:137.9、Z:9.1
最小値(mm)110.7
最大値(mm)162.0(サイズ参照)使用荷重(kg)36
材質本体:アルミニウム
ボルト:SUS304
重量(g)45.3
ねじUNC1/4\"
軽量用途の使用に適しています。
販売価格

760(税抜)/ 836円(税込)

カタログ価格

760円(税抜)/836円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/07/05 05:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1363ページ
バリエーション一覧
EA638KE-11 7.9x6.6mm ターンバックル(Hook&Eye/アルミ・ステンレス)
EA638KE-12 13.2x12.2mm ターンバックル(Hook&Eye/アルミ・ステンレス)
EA638KE-13 12.4x12.2mm ターンバックル(Hook&Eye/アルミ・ステンレス)
EA638KE-14 16.0x15.2mm ターンバックル(Hook&Eye/アルミ・ステンレス)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • サイズ(mm)\nA:6.4、フックD:12.2、アイD:13.2
  • サイズ(mm)\nA:6.4、C:51.8、フックD:12.2、アイD:13.2\nE:162.0、F:110.7、X:28.4、Y:137.9、Z:9.1

商品動画

動画リンク360°画像
  • エスコ便利カタログ1362ページ
  • エスコ便利カタログ1363ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top