すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638KE-3

品名 : 12.4mm ターンバックル(Eye&Eye/アルミ・ステンレス製)

本体がアルミで軽量

仕様

サイズA:7.9、B:200.1、C:66.5、D:12.4
E:136.6、X:26.4、Y:162.8、Z:10.9
最小値(mm)136.6
最大値(mm)200.1(サイズ参照)使用荷重(kg)104
材質本体:アルミニウム
ボルト:SUS304
重量(g)90.7
ねじUNC5/16\"
軽量用途の使用に適しています。
販売価格

1,100(税抜)/ 1,210円(税込)

カタログ価格

1,100円(税抜)/1,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/04/02 02:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1363ページ
バリエーション一覧
EA638KE-1 7.9mm ターンバックル(Eye&Eye/アルミ・ステンレス製)
EA638KE-2 13.2mm ターンバックル(Eye&Eye/アルミ・ステンレス製)
EA638KE-3 12.4mm ターンバックル(Eye&Eye/アルミ・ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • サイズ(mm)\nA:7.9、B:200.1、C:66.5、D:12.4\nE:136.6、X:26.4、Y:162.8、Z:10.9

商品動画

動画リンク360°画像
  • エスコ便利カタログ1362ページ
  • エスコ便利カタログ1363ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top