すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638KG-23

品名 : 7.9mm ターンバックル(Hook & Hook/ステンレス製)

耐食性や耐久性に優れ、海洋や工業用に最適です

仕様

サイズ(mm)A:7.9、B:101.6、D:11.4、F:171.4
G:271.5、X:29.9、Y:202.4、Z:15.7
最小値171.4mm
最大値271.5mm(サイズ参照)使用荷重181.4kg
材質SUS316重量140.6g
ねじUNC5/16\"
販売価格

2,660円(税抜)/ 2,926円(税込)

カタログ価格

2,660円(税抜)/2,926円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/11/04 04:10現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1363ページ

代替品

EA638CE-8A
バリエーション一覧
EA638KG-21 4.8mm ターンバックル(Hook & Hook/ステンレス製)
EA638KG-22 6.4mm ターンバックル(Hook & Hook/ステンレス製)
EA638KG-23 7.9mm ターンバックル(Hook & Hook/ステンレス製)
EA638KG-24 9.5mm ターンバックル(Hook & Hook/ステンレス製)
EA638KG-25 12.7mm ターンバックル(Hook & Hook/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • サイズ(mm)\nA:7.9、D:11.2
  • サイズ(mm)\nA:7.9、B:101.6、D:11.4、F:171.4\nG:271.5、X:29.9、Y:202.4、Z:15.7

商品動画

動画リンク360°画像
  • エスコ便利カタログ1362ページ
  • エスコ便利カタログ1363ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top