すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638KH-65

品名 : 15.8mm ターンバックル(Jaw&Jaw/ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ねじ5/8\"サイズ(mm)A:12.7、B:15.8、C:12.7、D:19.0、E:35.0、F:533.4
G:342.9、H:152.4、X:72.6、Y:381、Z:34.0
最小値(mm)342最大値(mm)533.4(サイズ参照)
使用荷重(kg)1587材質SUS316
重量1406g
SUS316製で耐食性・耐久性に優れています。
船舶、産業用途に適しています。
販売価格

13,000(税抜)/ 14,300円(税込)

カタログ価格

13,000円(税抜)/14,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/02 17:33現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA638CC-12
    • 品番

      EA638CC-12

    • コメント

      仕様ご確認下さい。

    バリエーション一覧
    EA638KH-61 6.4mm ターンバックル(Jaw&Jaw/ステンレス製)
    EA638KH-62 7.9mm ターンバックル(Jaw&Jaw/ステンレス製)
    EA638KH-63 9.5mm ターンバックル(Jaw&Jaw/ステンレス製)
    EA638KH-64 12.7mm ターンバックル(Jaw&Jaw/ステンレス製)
    EA638KH-65 15.8mm ターンバックル(Jaw&Jaw/ステンレス製)
    EA638KH-66 19.0mm ターンバックル(Jaw&Jaw/ステンレス製)
    EA638KH-67 25.4mm ターンバックル(Jaw&Jaw/ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    • 画像はEA638KH-64
    • A:12.7mm, D:19mm
    • サイズ(mm)\nB:15.8、C:12.7、D:19.0、E:35.0、F:533.4\nG:342.9、H:152.4、X:72.6、Y:381、Z:34.0

    商品動画

    動画リンク360°動画

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top