すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638KL-3

品名 : 3x25mm リング(チタン製)

仕様

線径3mm内径25mm
使用荷重20kg材質チタン合金
仕上研磨重量3g
装飾用や、ロープ等の先端金具として
接続部は溶接しているため丈夫です。
軽くて強く、耐食性に優れたチタン製
RoHS2対応品
販売価格

1,810円(税抜)/ 1,991円(税込)

カタログ価格

1,810円(税抜)/1,991円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/04 03:31現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1374ページ
バリエーション一覧
EA638KL-3 3x25mm リング(チタン製)
EA638KL-4 4x30mm リング(チタン製)
EA638KL-5 5x35mm リング(チタン製)
EA638KL-6 6x40mm リング(チタン製)
EA638KL-8 8x45mm リング(チタン製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:3㎜   L:25㎜
  • エスコ便利カタログ1374ページ
  • エスコ便利カタログ1375ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top