すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638KP-23

品名 : 5/8" ターンバックル(スチール製/アイ & アイ )

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ねじ径W5/8”サイズ(mm)A:13、D:24
最小値370mm使用荷重1300kg
材質スチール(ユニクロメッキ)重量870g
販売価格

1,820(税抜)/ 2,002円(税込)

カタログ価格

1,820円(税抜)/2,002円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/31 00:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1438ページ

代替品

EA638KN-23
バリエーション一覧
EA638KP-22 1/2" ターンバックル(スチール製/アイ & アイ )
EA638KP-23 5/8" ターンバックル(スチール製/アイ & アイ )
EA638KP-24 3/4" ターンバックル(スチール製/アイ & アイ )
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • サイズ(mm)\nA:13、D:24
  • エスコ便利カタログ1438ページ
  • エスコ便利カタログ1439ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top