すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951EN-24

品名 : 192-300mm 鋼製束(F型)

仕様

プレートF型天板サイズ90×65mm
ベースサイズ100×100mmパイプ径φ22.2㎜
調整範囲192~300㎜レベル246±54mm
引張荷重400kgf耐荷重1800kgf
圧縮荷重1911kgf材質スチール(亜鉛メッキ)
入数1個
従来工法の木材よりも施工が早く、耐食性・耐久性に優れた床束です。
取付ねじ無し
販売価格

1,070(税抜)/ 1,177円(税込)

カタログ価格

1,070円(税抜)/1,177円(税込)

在庫数

最新在庫: 24

(2026/03/27 00:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1334ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA951EN-21 108-134mm 鋼製束(F型)
    EA951EN-22 126-156mm 鋼製束(F型)
    EA951EN-23 152-220mm 鋼製束(F型)
    EA951EN-24 192-300mm 鋼製束(F型)
    EA951EN-25 236-386mm 鋼製束(F型)
    EA951EN-26 321-471mm 鋼製束(F型)
    EA951EN-27 411-561mm 鋼製束(F型)
    EA951EN-28 511-661mm 鋼製束(F型)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • 調整範囲
    • L型:EA951EN-11~18\nF型:EA951EN-21~28
    • 部品名称
    • 単位:㎜

    資料

    図面
    1. PDF
    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    その他資料
    1. PDF
    SDS日本語
    1. PDF
    2. PDF
    • エスコ便利カタログ1334ページ
    • エスコ便利カタログ1335ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top