すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA125CD-10

品名 : 8.5/12.5mmx10m ウレタンホース(カプラー付)

仕様

メーカー八興型番E-NF-8.5
商品名ニューフレックス用途・自動車整備などのエアツール用ホースとして
・エアーコンプレッサーのエアホースとして
内径×外径8.5×12.5mm全長10m
使用圧力0~1.5MPa許容曲げ半径(20℃時)55mm
使用流体エアー使用温度範囲-20~60℃
材質ポリウレタン色調オレンジ
カプラー付き
ポリウレタン樹脂で耐久性・耐摩耗性に強くエアツール用ホースに最適
ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担を軽減
環境にやさしい非塩ビホース
販売価格

6,860(税抜)/ 7,546円(税込)

カタログ価格

6,860円(税抜)/7,546円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/03/27 00:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1014ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA125BT-10C
    • 品番

      EA125BT-10C

    • コメント

      8.0/12mmx10m カプラー付ウレタンホース 青

    バリエーション一覧
    EA125CC-5 6.5/10.0mmx 5m ウレタンホース(カプラー付)
    EA125CC-10 6.5/10.0mmx10m ウレタンホース(カプラー付)
    EA125CC-20 6.5/10.0mmx20m ウレタンホース(カプラー付)
    EA125CC-30 6.5/10.0mmx30m ウレタンホース(カプラー付)
    EA125CD-5 8.5/12.5mmx 5m ウレタンホース(カプラー付)
    EA125CD-10 8.5/12.5mmx10m ウレタンホース(カプラー付)
    EA125CD-20 8.5/12.5mmx20m ウレタンホース(カプラー付)
    EA125CD-30 8.5/12.5mmx30m ウレタンホース(カプラー付)
    ウェブカタログ画像

    商品動画

    ニューフレックス 動画ニューフレックス 動画
    • エスコ便利カタログ1014ページ
    • エスコ便利カタログ1015ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top