すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944DX-14

品名 : 50mmx18m 滑り止めテープ(黄/#60)

仕様

50mm長さ18m
厚み0.75mm粒度#60
材質基材:PVC
粘着剤:アクリル系
引張強度40N/25mm
粘着式
剥離紙付
屋内外兼用
タイル、コンクリート、ガラス、木など様々な面に張り付けることができます
階段のステップや床の滑り止めに
販売価格

1,880(税抜)/ 2,068円(税込)

カタログ価格

1,880円(税抜)/2,068円(税込)

在庫数

最新在庫: 52

(2026/03/27 00:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2304ページ
数量:

この商品には、18点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA944DX-1 25mmx 5m 滑り止めテープ(黒/#60)
    EA944DX-2 25mmx18m 滑り止めテープ(黒/#60)
    EA944DX-3 50mmx 5m 滑り止めテープ(黒/#60)
    EA944DX-4 50mmx18m 滑り止めテープ(黒/#60)
    EA944DX-5 100mmx 5m 滑り止めテープ(黒/#60)
    EA944DX-6 100mmx18m 滑り止めテープ(黒/#60)
    EA944DX-11 25mmx 5m 滑り止めテープ(黄/#60)
    EA944DX-12 25mmx18m 滑り止めテープ(黄/#60)
    EA944DX-13 50mmx 5m 滑り止めテープ(黄/#60)
    EA944DX-14 50mmx18m 滑り止めテープ(黄/#60)
    EA944DX-15 100mmx 5m 滑り止めテープ(黄/#60)
    EA944DX-16 100mmx18m 滑り止めテープ(黄/#60)
    EA944DX-21 25mmx 5m 滑り止めテープ(黄・黒/#60)
    EA944DX-22 25mmx18m 滑り止めテープ(黄・黒/#60)
    EA944DX-23 50mmx 5m 滑り止めテープ(黄・黒/#60)
    EA944DX-24 50mmx18m 滑り止めテープ(黄・黒/#60)
    EA944DX-25 100mmx 5m 滑り止めテープ(黄・黒/#60)
    EA944DX-26 100mmx18m 滑り止めテープ(黄・黒/#60)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はイメージです。品番により幅、長さは異なります。
    • ※画像はイメージです。品番により幅、長さは異なります。
    • 使用例

    商品動画

    商品について商品について
    • エスコ便利カタログ2304ページ
    • エスコ便利カタログ2305ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top