すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928AB-766

品名 : 490mm ライトダスター(80枚)

耐久性・耐摩耗性に優れたスタンダードタイプのから拭き用ダスター

仕様

メーカーテラモト型番CL-357-149-0
サイズ200×490mm入数80枚
材質ポリエステル(溶融タイプ)、ポリプロピレン
から拭き用
両面使用可能。
耐久性、耐摩耗性に優れています。
毎日のフロア清掃に欠かせない、各種から拭き用ダスター。
塩ビ不使用
組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品をご参照ください。
販売価格

5,930円(税抜)/ 6,523円(税込)

カタログ価格

5,930円(税抜)/6,523円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/06 00:39現在)

更新
商品入数80販売単位箱
カタログページ2377ページ
バリエーション一覧
EA928AB-766 490mm ライトダスター(80枚)
EA928AB-767 690mm ライトダスター(70枚)
EA928AB-768 990mm ライトダスター(50枚)
その他関連
本体EA928AB-45 : 490mm ライトダスター(300枚)
本体EA928AB-751 : 450mm/1314mm モップハンドル
ウェブカタログ画像
※80枚入
  • ※80枚入
  • ※ハンドルは付属しておりません。
  • 清掃面拡大
  • 1枚ずつ取り出せ保管にも便利です。
  • エスコ便利カタログ2376ページ
  • エスコ便利カタログ2377ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top