すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638LA-110A

品名 : 2kg ケーブルフック(マグネット付/2個)

仕様

メーカーサンワサプライ型番RAC-CF3TLG
サイズ25(W)×37(D)×70(H)mm材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ネオジウム磁石
耐荷重マグネット:2kg入数2個
重量約62.5g
余ったケーブル、長いディスプレイケーブルやHDMIケーブルを収納するのに最適です。
マグネットで簡単取り付けできるケーブルフックです。
フックサイズはW25×D35mmあり、太いケーブルにも対応しています。
耐荷重2kgでしっかりと貼り付きます。
※マグネット使用時の下方向への耐荷重は2kgです。ケーブル種類やコネクタの重量などで製品によってずれ動く可能性があります。
販売価格

2,770(税抜)/ 3,047円(税込)

カタログ価格

2,770円(税抜)/3,047円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/04/25 06:06現在)

更新
商品入数2販売単位pk
カタログページ1922ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1922ページ
  • エスコ便利カタログ1923ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top