すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638LA-118

品名 : 372x 43x 83mm 5連フック(吸盤式/ステンレス製)

仕様

メーカーアスベル(ASVEL)商品名レア
全長372mm材質ステンレス、ABS樹脂 、
エラストマー
支持部が回転するので、戸棚の下にも取付け可能です。
耐荷重(kg)3口幅(mm)20
販売価格

1,060(税抜)/ 1,166円(税込)

カタログ価格

1,060円(税抜)/1,166円(税込)

在庫数

最新在庫: 77

(2026/04/21 17:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1820ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1820ページ
  • エスコ便利カタログ1821ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top