すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638LA-52

品名 : 70x70mm 吸着フック(2個)

仕様

耐荷重3.5kg吸盤サイズ70×70mm
口幅10mm材質フック部:ポリカーボネート
フィルム:PETオレフィン系エラストマー
カラー透明入数2個
しっかり貼れてキレイにはがせる、小さくても強吸着フック
タイル、ガラス、かがみ等、光沢のある平面に使用でき、水濡れでも使えます。
丈夫で頑丈なPC樹脂を使用したフック部
取り付けが簡単で、あと残りしません。
販売価格

530円(税抜)/ 583円(税込)

カタログ価格

530円(税抜)/583円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/07 02:49現在)

更新
商品入数2販売単位pk
バリエーション一覧
EA638LA-51 40x40mm 吸着フック(4個)
EA638LA-52 70x70mm 吸着フック(2個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※入数:2個
  • ※画像は代表画像です。\n※入数:2個

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top