すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638LA-63

品名 : φ63mm 吸着フック

仕様

サイズφ63mm×33mm耐荷重8kg
入数1個材質本体:塩化ビニール
フック:ステンレス
口幅15mm
超強力圧縮原理を応用したフック
中央の黒いネジをくるくる回すと強力吸着します。
省スペース設計に室内はもちろん、車内やディスプレイなどにもご使用いただけます。
ガラス、プラスチック、鏡など光沢のある平らな面に取付可能。
でこぼこ、ざらざら、つや消し面やキズのあるところには取付出来ません。
販売価格

500(税抜)/ 550円(税込)

カタログ価格

500円(税抜)/550円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2025/09/30 08:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1869ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1868ページ
  • エスコ便利カタログ1869ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top