すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638LB-1

品名 : φ38mm 吸盤(2個)

仕様

サイズφ38mm材質PVC
入数2個
販売価格

140(税抜)/ 154円(税込)

カタログ価格

140円(税抜)/154円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/03/24 15:00現在)

更新
商品入数2販売単位pk
カタログページ1819ページ
バリエーション一覧
EA638LB-1 φ38mm 吸盤(2個)
EA638LB-2 φ45mm 吸盤(1個)
EA638LB-3 φ50mm 吸盤(1個)
その他関連
オプションEA638LA-14 : φ40mm 吸盤補助板(2枚)
ウェブカタログ画像
※画像はEA638LB-2です。
2個入
  • ※画像はEA638LB-2です。\n2個入

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1818ページ
  • エスコ便利カタログ1819ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top