すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638LD-32

品名 : ワンハンド/トイレットペーパーホルダー(棚付/2連)

仕様

メーカーLIXIL型番CF-AA64/WA
328mm奥行107mm
高さ111.5mm仕様ビス式
材質ABS樹脂付属品タッピンねじφ4×35mm(4本)
ワンハンドカット機能
2連タイプ
SIAA抗菌
棚付き
販売価格

4,130(税抜)/ 4,543円(税込)

カタログ価格

4,130円(税抜)/4,543円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/05/06 15:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2180ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ2180ページ
  • エスコ便利カタログ2181ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top