すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638LD-48

品名 : ワンハンド/トイレットペーパーホルダー(棚付/マットブラック)

仕様

仕様ビス式サイズ(mm)280(W)×111(D)×82(H)
カラーマットブラック材質亜鉛ダイカスト
付属品φ4×35mmステンレスバインドタッピンねじ×5、M4×6mmステンレス皿小ねじ×1、取り付けベース×1耐荷重ペーパーホルダー:3kg
棚:5kg
屋内専用(浴室での使用不可)
金属製で重厚感のある高級タイプのアクセサリー金物です。
飲食店や高級マンションなどに最適。
棚の位置は左右どちらにも設置可能です。
スマホや小物置きに便利な棚付きタイプ
取付ビス頭が見えない意匠性に優れた仕様です。
フタに歯がついたワンハンドカット仕様です。
直径120mm以下、幅100~118mmのトイレットペーパーを使用してください。
また、芯なしペーパーは使用できません。
販売価格

13,900円(税抜)/ 15,290円(税込)

カタログ価格

13,900円(税抜)/15,290円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 08:58現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2122ページ
バリエーション一覧
EA638LD-43 ワンハンド/トイレットペーパーホルダー(2連/クロームメッキ)
EA638LD-44 ワンハンド/トイレットペーパーホルダー(2連/マットブラック)
EA638LD-47 ワンハンド/トイレットペーパーホルダー(棚付/クロームメッキ)
EA638LD-48 ワンハンド/トイレットペーパーホルダー(棚付/マットブラック)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2122ページ
  • エスコ便利カタログ2123ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top