すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638LE-64

品名 : 450mm タオル掛け

仕様

取付方ビス式材質パイプ:SUS304(研磨)
受金具:亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)
パイプ径φ12.7mm奥行き(D)54mm
高さ49mmタオル掛幅450mm
取付芯々481mm
ビス式のステンレス製タオル掛けです。
ビス付(丸皿ビス、M4、首長:30mm)
販売価格

1,880(税抜)/ 2,068円(税込)

カタログ価格

1,880円(税抜)/2,068円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/24 16:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2131ページ
バリエーション一覧
EA638LE-61 300mm タオル掛け
EA638LE-62 350mm タオル掛け
EA638LE-63 400mm タオル掛け
EA638LE-64 450mm タオル掛け
EA638LE-65 600mm タオル掛け
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)\na:450\nb:481
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • メッキの種類

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2130ページ
  • エスコ便利カタログ2131ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top