スプレーなどをお好きな場所に!縦向き・横向きどちらでも使える2個組のスプレーフック
仕様
| メーカー | 山崎実業 | 型番 | 5072 |
|---|
| シリーズ | tower(タワー) | サイズ | 50(W)×35(D)×70(H)mm |
|---|
| フック内寸 | 30×30mm | 耐荷重 | 約500g(1個あたり) |
|---|
| 材質 | 本体:スチール(粉体塗装)、マグネット 滑り止め:シリコーン | 取付可能な壁面 | マグネットが付く平らな面・スチール壁面 |
|---|
| 重量 | 68g | カラー | ホワイト |
|---|
| 入数 | 2個 | | |
|---|
| 洗濯機や冷蔵庫、必要な場所にスプレーを設置できるマグネットスプレーフックです。 |
| 横向きにして引っ掛けフックとしてもお使いいただけます。 |
| コンパクトなので使う場所を選びません。 |
| 販売価格 | 1,250円(税抜)/
1,375円(税込)
| カタログ価格 | 1,250円(税抜)/1,375円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
48 (2026/04/15 18:27現在) |
|---|
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk |
|---|
| カタログページ | 2108ページ |
|---|