すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638LF-156

品名 : 65x 80x180mm ディスペンサーホルダー

仕様

サイズ65×80×180mm穴径約φ32mm
耐荷重約1.5kg材質本体:ABS樹脂
マグネット:ラバーマグネット
付属品補助リング:穴径約φ28mm
マグネットで壁に貼り付けるだけの簡単取付
浴室の取り付け面を傷つけません。
ボトルを好きな場所に掛けられて便利です。
浮かせて取り付けができるので、底面がぬめらず衛生的でお掃除もラクラクです。
販売価格

1,290円(税抜)/ 1,419円(税込)

カタログ価格

1,290円(税抜)/1,419円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2026/11/03 08:58現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2137ページ
その他関連
関連商品EA115MH-141A : 400ml スプレーボトル(アルコール消毒液用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2136ページ
  • エスコ便利カタログ2137ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top